missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
48/Cs.
Beschreibung
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
- Ohne Schultern für eine maximale Lagerkapazität entwickelt
- In einer großen Vielzahl an Größen von 1 bis 32 oz. lieferbar
Spezifikation
Fassungsvermögen | 473 ml |
Verschlussauskleidung | Polyvinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 89-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Produkttyp | Straight Sided Jar |
Kapazität (metrisch) | 473 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'