missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage

Catalog Number 11714349
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
48/Cs.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur einfachen Inhaltsbestimmung. Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage sind für verschiedene Anwendungen geeignet.

Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.

  • Ohne Schultern für eine maximale Lagerkapazität entwickelt
  • In einer großen Vielzahl an Größen von 1 bis 32 oz. lieferbar
Fassungsvermögen 1000 ml
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Straight Sided Jar
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 12/Cs.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 89-400
Öffnung Weit
Form Straight-sided, Round
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'