missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ RS 79948 hydrochloride

Beschreibung
α2-adrenoreceptor antagonist (Kd values are; 0.18, 0.19 and 0.42 nM for α2B α2C and α2A, respectively in rat).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | RS 79948 hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 400.96 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 400.962 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?