missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Christ Martin™ Rotations-Vakuum-Konzentrator RVC 2-25 CD plus plus,gem.Angebot 2010-90561/15.04.

Ein kompaktes Tischgerät für schnelle und effiziente Vakuumkonzentration, das auf jeden Labortisch passt.

Marke:  Christ Martin™ 101225

Weitere Details : Netto-Gewicht : 24.00000kg

Artikelnummer. 12314073

  • 6371.62 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Moderne Technik mit drehzahlgeregeltem Magnetantrieb
  • Automatische Belüftung
  • Systemgesteuertes Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Optimaler Prozess ohne Probenstreuung
  • Optimale und schonende Behandlung von DNA/RNA, Proteinen und anderen flüssigen Proben
  • Glasdeckel zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel wie TFA und DMSO aus
  • Konfiguration kann mit einer großen Auswahl an Rotoren auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden
Spezifikation

Spezifikation

Max. 108 Eppendorf-Kappen
Midi-Konzentrator
30 °C° bis 80 °C°
255 mm
24 kg
MZ 2C (Endvakuum 8 mbar), MD 4C (Endvakuum 2 mbar)
RVC 2-25 CDplus
Gefäßvolumen von 0.2 bis 100 ml
Max. 1550 min
315 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote