missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vacuubrand™ RZ 16 Drehschieberpumpe

Artikelnummer. 11950782 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Pumpentyp:
Drehschieber-Vakuumpumpe
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpentyp
11950782 Drehschieber-Vakuumpumpe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11950782 Lieferant Vacuubrand™ Lieferanten-Nr. 698057

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Enthält UK Plug
Motordrehzahl 1500min-1
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 545 x 152 x 232 mm
Modell RZ 16
Geräuschpegel 54 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 232 mm
Gesamtlänge (metrisch) 370 mm
Gesamtbreite (metrisch) 152 mm
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP40
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.