missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ RZ 6 Drehschieberpumpe

Diese leistungsstarken Drehschieberpumpen zeichnen sich durch eine ungewöhnlich kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht für Pumpen dieser Kapazität aus.

Marke:  VACUUBRAND™ 20698009

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11900782

  • 2748.00 € / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 17-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die ideale Lösung für eine Vielfalt von Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren bis erhöhten Gasdurchflussraten erfordern.
  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen – lange Intervalle zwischen Ölwechsel
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Spezifikation

Spezifikation

16 psi
1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast)
Abluftfilter und CH, CN-Stopfen, Absperrventil VS 16, manuell, Ölnebelfilter
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
370 x 142 x 207 mm
50 dB (A)
104 °F
12 °C
50/60 Hz
325.12 mm
Drehschieberpumpen
Chemische Beständigkeit
0.36 bis 0.77 qt.
Ölversiegelt
230 V
0.3 hp
150 bis 1800 U/min
230 V, 50/60 Hz
RZ 6
-10 °C bis +60 °C
40 °C
3.4/4 CFM
205.74 mm
142.24 mm
IP40
54 °F
Labor, Prozessanwendung
2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate