missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-1-(3-Bromphenyl)ethylamin, ChiPros™ 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine is involved in the Ullmann coupling reaction with N-H containing heteroarenes using copper iodide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1-(3-Bromphenyl)ethylamin ist an der Ullmann-Kupplungsreaktion mit N-H-haltigen Heteroarenen beteiligt, wobei Kupferiodid als Katalysator dient.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlenmonoxid und starken Säuren.
(S)-1-(3-Bromphenyl)ethylamin ist an der Ullmann-Kupplungsreaktion mit N-H-haltigen Heteroarenen beteiligt, wobei Kupferiodid als Katalysator dient.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlenmonoxid und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine |
Dichte | 1.33 |
Siedepunkt | 96°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥98 % |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Optische Drehung | −22° (Neat) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'