missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is a fine chemical and synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein feinchemisches und synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich (12 g/l) (25 °C)
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
Es handelt sich um ein feinchemisches und synthetisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich (12 g/l) (25 °C)
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 121°C to 126°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble (12g/L) (25°C) |
Optische Drehung | −22° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 243.26 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'