missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2-(6 -Methoxy-2-Naphthyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid is a non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionsäure ist ein nicht selektiver Cyclooxygenase-Hemmer (COX-1 und COX-2).
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionsäure ist ein nicht selektiver Cyclooxygenase-Hemmer (COX-1 und COX-2).
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 154°C to 156°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3591067 |
Merck Index | 14,6417 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Optische Drehung | +66° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 230.26 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'