missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol is used as an intermediate in organic synthesis. It is involved in the preparation of enantiopure (R)-octopamine, (R)-tembamide and (R)-aegeline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Amino-1-Phenylethanol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von enantiomerenreinem (R)-Octopamin, (R)-Tembamid und (R)-Aegelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(S)-(+)-2-Amino-1-Phenylethanol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von enantiomerenreinem (R)-Octopamin, (R)-Tembamid und (R)-Aegelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol |
Schmelzpunkt | 57°C to 63°C |
Siedepunkt | 160°C (17 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Beilstein | 2412760 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Optische Drehung | +42° (c=2 in Ethanol) |
Formelmasse | 137.18 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'