missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It has been used in the synthesis of target chelator, the tris-catechol compound 2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung in der Synthese des Ziel-Chelators, der Tris-Catechol-Verbindung 2.
Löslichkeit
Löslich zu 0.3 g in 2 ml Dimethylformamid.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Verwendung in der Synthese des Ziel-Chelators, der Tris-Catechol-Verbindung 2.
Löslichkeit
Löslich zu 0.3 g in 2 ml Dimethylformamid.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4771385 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram. |
Formelmasse | 426.47 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'