missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-2-(Boc-Amino)butansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-2-(Boc-amino)butyric acid |
Menge | 1 g |
Beilstein | 6801706 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'