Learn More
(S)-(+)-2-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(+)-2-Octanol is used as chiral compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(+)-2-Octanol wird als chirale Verbindung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.12 g/l) bei 25 °C
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Octanol |
| Dichte | 0.819 |
| Siedepunkt | 179°C to 180°C |
| Flammpunkt | 76°C (169°F) |
| Geruch | Pleasant |
| Summenformel | C6H9O6Pr |
| Brechungsindex | 1.426 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1719323 |
| Merck Index | 14,6752 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.