missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Butyrinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid a substituted fluorene compound for proteomics research. Also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Buttersäure ist eine substituierte Fluorverbindung für die Proteomikforschung. Wird auch in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbebereich verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Buttersäure ist eine substituierte Fluorverbindung für die Proteomikforschung. Wird auch in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbebereich verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 474.51 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'