missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids1 and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon dient als Baustein bei der Synthese von (R)- und (S)-Diaminovaleriansäuren1 und von 5-Azasemicorrin-bidentate Stickstoff-Liganden für die enantioselektive Katalyse.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon dient als Baustein bei der Synthese von (R)- und (S)-Diaminovaleriansäuren1 und von 5-Azasemicorrin-bidentate Stickstoff-Liganden für die enantioselektive Katalyse.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone |
Schmelzpunkt | 78°C to 82°C |
Siedepunkt | 147°C to 149°C (0.06 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4657914 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +30° (c=2 in Ethanol) |
Formelmasse | 115.13 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'