missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-Carvon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Carvones are used in the food and flavor industry. It is also used in air freshening products. Oils containing carvones are used in aromatherapy and alternative medicine. In organic synthesis, it is used as a starting material for the synthesis of terpenoid quassin natural product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carvone werden in der Lebensmittel- und Aromaindustrie verwendet. Wird auch in Lufterfrischern verwendet. Öle, die Carvone enthalten, werden in der Aromatherapie und in der alternativen Medizin verwendet. In der organischen Synthese wird es als Ausgangsmaterial für die Synthese des Naturprodukts Terpenoid-Quassin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Ethanol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Carvone werden in der Lebensmittel- und Aromaindustrie verwendet. Wird auch in Lufterfrischern verwendet. Öle, die Carvone enthalten, werden in der Aromatherapie und in der alternativen Medizin verwendet. In der organischen Synthese wird es als Ausgangsmaterial für die Synthese des Naturprodukts Terpenoid-Quassin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Ethanol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-Carvone |
Dichte | 0.959 |
Siedepunkt | 228°C to 230°C |
Flammpunkt | 93°C (199°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.498 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2042970 |
Merck Index | 14,1874 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with diethyl ether,ethanol and chloroform. Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'