missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-PHOENIX-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Flügel-/Falttüren
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3020700130220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 353.00000kg
Beschreibung
S90.196.090.FWAS einschließlich 6 Ausziehschubladen, kunststofflaminierter Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1742 mm | |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
524 mm | |
896 mm | |
616 x 896 x 1968 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
616 mm | |
Flügel, Gefaltet | |
Keine | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90 Modell S90.196.090.FWAS in Lichtgrau (RAL 7035), innen mit 6 Ausziehtabletts, 1 x Bodenwanne (Stahlblech, pulverbeschichtet) | |
Sicherheitsschrank | |
750 mm | |
Pulverbeschichtet glatt | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
436,50 kg | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
1968 mm | |
S90.196.060.FWAS | |
2 |