missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ S-PHOENIX-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Flügel-/Falttüren

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

Marke:  asecos™ 3020700230220

Weitere Details : Netto-Gewicht : 353.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13454507

  • 4142.48 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

S90.196.090.FWAS einschließlich 6 Ausziehschubladen, kunststofflaminierter Stahlblech RAL 7035
Spezifikation

Spezifikation

1742 mm
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
524 mm
896 mm
616 x 896 x 1968 mm
524 x 750 x 1742 mm
616 mm
Flügel, Gefaltet
2
Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90 Modell S90.196.090.FWAS in Goldgelb (RAL 1004), innen mit 6 Ausziehtabletts und einer Bodenwanne (Stahlblech, pulverbeschichtet)
Sicherheitsschrank
750 mm
Pulverbeschichtet glatt
Feststellanlage bei geöffneter Tür
436,50 kg
Warngelb
1968 mm
S90.196.060.FWAS
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote