missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol.2-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3023500230269
Weitere Details : Netto-Gewicht : 272.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
S90.196.060.FDAC einschließlich 6 Ausziehschubladen, kunststofflaminierter Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1742 mm | |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
596 mm | |
313 kg | |
Warngelb | |
1968 mm | |
S90.196.060.FDAC | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol. 2-90, Modell S90.196.060.FDAC in Goldgelb (RAL 1004), innen mit 6 Ausziehwannen, 1 Bodenwanne (Stahlblech, pulverbeschichtet) | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
Pulverbeschichtet glatt | |
616 x 596 x 1968 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
616 mm | |
Gefaltet, Automatischer Verschluss | |
1 |