missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-S-Trityl-D-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(-)-S-Trityl-D-cysteine is used in medicine as intermediate. It inhibits the human mitotic kinesin Eg5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-S-Trityl-D-Cystein wird in der Medizin als Zwischenprodukt verwendet. Sie hemmt die humane mitotische Kinesin Eg5.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser 0.022 g/l 25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
(-)-S-Trityl-D-Cystein wird in der Medizin als Zwischenprodukt verwendet. Sie hemmt die humane mitotische Kinesin Eg5.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser 0.022 g/l 25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-S-Trityl-D-cysteine |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water 0.022g/L 25°C. |
Formelmasse | 363.47 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'