missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen zur Aufbewahrung mit Sicherheitsummantelung, braun, mit Verschlusskappe aus Polypropylen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Normale Abfüllflaschen aus Glas mit Plastisol-Beschichtung, eine Lösung aus PVC-Harz in flüssigem Plastifizierer, die sich zu einer perfekt passenden Kunststoffbeschichtung abkühlt
- Die Kunststoffbeschichtung hält die Substanz solange zusammen, bis die zerbrochene Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
- Leichter zu greifen als normale Glasflaschen
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16 oz.) |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53-400 mm |
Verschlusstyp | Befestigte Kappe |
Produkttyp | Weithals-Packer |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'