Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-UB-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3036500130367
Weitere Details : Netto-Gewicht : 160.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Komfortabel: Tür und Schublade arretieren in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde – Schublade komplett von oben einsehbar, Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft, Absaugung beider Kammern über nur einen Stutzen
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- CE konform
Serviceleistungen
Five years
Spezifikation
502 mm | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke | |
470 mm | |
Pulverbeschichtet glatt | |
1102 mm | |
155,50 kg | |
Grau | |
502 mm | |
Flügel | |
2 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, CE konform |
1 Einlegeböden,1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten | |
380 mm | |
Stahl | |
502 x 1102 x 601 mm | |
Links: 381 x 470 x 502mm, Rechts: 468 x 440 x 562 mm | |
Standard | |
601 mm | |
K90.060.110.050.UB.2T | |
2 |