missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-6947b CO2-Sicherheitskühlung für An- schluß an mitgelieferten Akkumulator

Marke:  GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 6947 b

Weitere Details : Netto-Gewicht : 75.00000kg

Artikelnummer. 10429492

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

CO2 / LN2-Sicherheitskühlungen zum Anschluss an eine 230 V Notstromanlage oder für Akku-Betrieb (Stromversorgung durch einen mitgelieferten Akkumulator ca. 60 h). Die Nutzraumtemperatur wird durch die kontrollierte Zugabe von CO2 bzw. LN2 auf einen frei wählbaren Wert (0 bis -70°C) konstant halten. Für Tiefkühltruhen ab 70L und Tiefkühlschränke ab 300L Nutzraumvolumen. Kühlmittelbehälter nicht im Lieferumfang.
Typ: 6947b
Ausführung: CO2
Anschluss: Akku

Bestellinformation

ForUseWithEquipment

Spezifikation

Spezifikation

Safety Cooling System
For Battery Operation
230 V
0°C to -70°C
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote