missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ekastu Safety™ Schutzhandschuhe

Catalog Number p-8009197
Click to view available options
Größe:
9
10
Länge (metrisch):
28 cm
35 cm
40 cm
60 cm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schützen Sie sich vor mechanischen Risiken und Chemikalien wie Fetten und Ölen sowie den meisten Säuren und Basen. Die EKASTU Safety&Trade; Chemikalienschutzhandschuhe sind PVC-beschichtet und bieten maximale Abriebfestigkeit nach DIN EN 388.

  • Klassifikation der Kategorie 3
  • Farbe: grün
  • Vollständig beschichtet mit Polyvinylchlorid (PVC)
  • Mit Baumwolle gefüttert und extrem abriebfest
  • Langlebig durch Doppeleintauchverfahren
  • Schutz vor mechanischen Risiken und bestimmten Chemikalien wie Fetten, Ölen sowie den meisten Säuren und Basen
  • Leichtere Palpation für bis zu 50 % weniger Handermüdung
  • Maximale Abriebfestigkeit nach DIN EN 388
Zertifizierung/Konformität DIN EN 388
Klassifikation Kategorie 3
Coating Material PVC
Farbe Grün
Einwegprodukt Nein
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Art der Handschuhstulpe Offen
Menge 1 Paar
Beständig gegen Fette, Öle, die meisten Säuren und Basen
Länge (metrisch) 28 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'