missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3004204130043
Weitere Details : Netto-Gewicht : 344.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Typ 90 Sicherheitslagerschrank Q-PEGASUS-90, Q90.195.090.WDAC einschließlich drei Einlegeböden, perforierter Einsatz und Auffangwanne aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech RAL 7035.- Robuste und langlebige Konstruktion – Tür mit drei Scharnieren; für höheren Korrosionsschutz außerhalb des Lagerbehälters zusammengebaute Sicherheitselemente; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Komfortable Handhabung – Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundlich und sicher – Türöffnersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen – serienmäßige automatische Türschließfunktion (TSA) löst arretierte Türen nach ca. 60 Sekunden. Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen
- Keine unbefugte Benutzung – der mit einem Zylinderschloss abschließbaren Türen mit rot/grüner Schließzustandsanzeige (Integration in eine Schließanlage möglich)
- Leicht transportierbarer – integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen – zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Schnelle Integration – der eingebauten, anschlussfertigen Luftkanäle (NW 75) in die technische Absauganlage
- Zweifarbiges Konzept -–Der neue zweifarbige Look mit sieben Türfarben ohne Aufpreis bietet maximale Individualität und ein modernes Aussehen
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- GS-Zulassung, CE-konform
- EN 14727-konform (Labormöbel)
Technische Daten Modell Q90.195.090.WDAC; Abmessungen (B x T x H), außen: 900 mm x 615 mm x 1955 mm; Abmessungen (B x T x H), innen: 750 mm x 520 mm x 1645 mm; Tiefe mit offenen Türen: 1016 Mm; Gewicht (kg): 343; Absaugluft (NW): 75; Umluftzeiten 10-fach (m3/h): 6,8; Druckabfall im Schrank (Pa): <5 δρ; Gesamt (EK5/AK4 09-10) (Pa): <5; Maximale Tragkraft (kg): 600; Verteilte Last (kg/mm2): 1.220; Transportbasis (B x H): 820 x 90 mm
Spezifikation
1647 mm | |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
Stahlblech | |
615 x 893 x 1953 mm | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
615 mm | |
Flügel, Automatischer Verschluss, Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT) | |
3 | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
Flügeltür in Lichtgrau | |
Sicherheitsschrank | |
750 mm | |
Pulverbeschichtet struktur | |
893 mm | |
522 x 750 x 1647 mm | |
Standard | |
1953 mm | |
Q90.195.090.WDAC | |
2 |