missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell SpA Sample Vial

Artikelnummer. 12014797
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
20 mL
25 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12014797 7 mL 100 Stück
10205191 20 mL 100 Stück
12607775 25 mL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12014797 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0073300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

General purpose containers with push on hinged lids

Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0.24 oz.
Farbe White
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Wide
Form Cylindrical
Fit for Purpose Certified Quality
Produkttyp Sample Container
Chemical Label Blank
Autoklavierbar Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.