missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sartolab BT Vakuumfilter,0.45 μm, Celluloseacetat, 500 ml
Dieser Filter wurde für die Entfernung von Partikeln und Zellen entwickelt und lässt sich zur Klärung einsetzen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 180A4----------E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
- Entwickelt für die Entfernung von Partikeln und Zellen.
- Flaschenaufsatzeinheit (BT-Einheit)
- Einwegfilter für wiederverwendbare Empfängerkolben und -flaschen.
- Optimiert für hohe Flussraten und extrem geringe Proteinbindung und extrahierbare Substanzen.
- Gut geeignet für die Partikelentfernung aus Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika.
Spezifikation
Durchsichtig/gelb | |
Hydrophil | |
0,45 μm | |
62 cm2 | |
Flaschenaufsatzfilter | |
Für Flaschen mit 45 mm Außendurchmesser |
Aufsteckbarer Schlauchanschluss | |
SFCA | |
Steril | |
Polystyrol | |
500 mL |