missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA

Artikelnummer. 18538074 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
18538074 0,2 μm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18538074 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 18091D

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Druckfiltrationsanlage mit Vorfilter zur Sterilfiltration oder Klärung von Medien, wässrigen Lösungen und Lösungsmittelgemischen in Chargen von 100 ml bis 5 l.

  • Es zeigt eine Frau luer-lock Einlass und ein männliches luer-lock Outlet
  • Höchste Durchflussraten bei großer Filtrationsfläche (20 cm²)²)
  • Kein Proteinverlust bei einer Membran mit geringer Bindungsaffinität
  • Geringes Totvolumen aufgrund optimierter Membranhalterung
  • Versionen mit Vorfilter für Lösungen mit hoher Partikelbelastung erhältlich
  • Sartolab Für schwer zu filternde Lösungen wie z. B. serumhaltige Medien wird P20 Plus mit integriertem Vorfilter empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Vorfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartolab P20
Material Polycarbonat
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2 μm
Probenvolumen 10 L
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 20 cm²
Typ Filtereinheiten
Volumen (metrisch) 1.2 mL
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.