missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- MBS-Gehäuse mit hochabsorbierender Aktivkohlefüllung, auf beiden Seiten mit männlichem Luer-Anschluss
- Zur Aufreinigung von Proben und Partikelentfernung
- Anwenderfreundlich
- Zu 100 % bei der Herstellung geprüft
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Syringe Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
| Material | PTFE |
| Porengröße | 0.45 μm |
| Probenvolumen | 100 to 150 μL |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Spritzenfilter |
| Volumen (metrisch) | 150 μL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
