missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Cubis™ MSA Waagen mit Oberschale und hoher Wiegekapazität

Artikelnummer. p-4906748 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20.2 kg
Lesbarkeit:
100 mg geliefert
Modell:
20201S
Stabilisierungszeit:
1.5 s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit unitSize
15520355 20.2 kg 100 mg geliefert 20201S 1.5 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15520355 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. MSA20201S000D0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schnelle und zuverlässige Ergebnisse selbst bei sehr großen Proben

MSE Waagen mit Oberschale und hoher Kapazität sind Teil der modularen Cubis-Geräteserie, die eine präzise monolithische Wägezelle der zweiten Generation, hergestellt für größere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion, mit der man schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Sie ermöglicht auch die Anpassung an spezifische Laboranwendungen für strengste Anforderungen.

In der raueren Umgebung von technischen Anlagen müssen die Waagen aufgrund der unterschiedlichen Behältermaße und größeren Materialmengen deutlich robuster sein als die in QK- oder Forschungslabors verwendeten. Darüber hinaus werden höhere Anforderungen an ihren Schutz und ihre Reinigung gestellt. Mit einer IP54-Schutzklasse, hoher Quailtät und glatten Oberflächen kann die Cubis Waage mit hoher Kapazität diesen Bedingungen absolut standhalten. Sie liefert konstant schnelle und zuverlässige Ergebnisse für größte Probengrößen, selbst unter widrigsten Bedingungen.

  • Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
  • Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
  • Bedienerführung, wenn eine Nivellierung erforderlich ist— Interaktive Eingabeaufforderungen (in Echtzeit) zeigen dem Anwender, wie die Nivellierwaage schnell und korrekt positioniert wird, indem sie angeben, welcher Nivellierfuß gedreht werden muss und in welche Richtung)
  • Mit isoCAL™, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
  • Die Wägeschale kann leicht und schnell zur Reinigung entfernt werden; Schalengröße 400 x 300 mm
  • Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
  • Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen

MSE Anzeige- und Bedieneinheit:

  • Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
  • Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
  • Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
  • Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
  • Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
  • Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
  • Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Automatisierungsschnittstelle Touchscreen, Tasten
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Fassungsvermögen 20.2 kg
Displaytyp TFT
Lesbarkeit 100 mg geliefert
IP-Schutzart IP54
Ausgleichen Halbautomatisch
Linearität ≤± 200 mg
Messzeit ≤ 1.5 s
Modell 20201S
Wiederholgenauigkeit ≤± 100 mg
Stabilisierungszeit 1.5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 5000 g
Typ Waage mit hoher Kapazität
Breite (angloamerikanisch) Schale 15.7 Zoll
Breite (metrisch) Schale 40 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 11.8 Zoll
Tiefe (metrisch) Schale 30 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.