missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubas™ MSE Waagen mit Oberschale und automatischer Nivellierung

Artikelnummer. 15141469 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,2 kg
Modell:
2202S
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell
15141469 2,2 kg 2202S
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15141469 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MSE2202S100D0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Anwender, die höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung benötigen

MSE-Waagen mit Oberschale sind Bestandteil des Cubis Programms modularer Geräte. Diese Waagen verfügen über eine präzisionsgefertigte monolithische Wägezelle der zweiten Generation. Diese Zelle zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion aus, die in kürzester Zeit Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit liefert. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Durch Anpassung an spezifische Laboranwendungen kann auch strengsten Anforderungen nachgekommen werden. Der Anwender kann Wägemodul und Windschutz selbst auswählen und so nur in die notwendige Ausrüstung investieren.

  • Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
  • Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
  • Die automatische motorisierte Nivellierfunktion ist standardmäßig mit Q-Level ausgestattet —ein wertvolles Hilfsmittel für eine stets nivellierte Stellung der Waage (Modelle mit >6,2 kg bieten Bedienerführung, wenn die Nivellierung erforderlich ist —Interaktive Eingabeaufforderungen (in Echtzeit) zeigen dem Anwender, wie die Nivellierwaage schnell und korrekt positioniert wird, indem sie angeben, welcher Nivellierfuß gedreht werden muss und in welche Richtung)
  • Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
  • Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
  • Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
  • Staub- und wassergeschützt
  • Ohne Windschutz
  • Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
  • Schalengröße: 206 x 206 mm (außer Modell 5202S, das 140 x 140 mm misst)

MSE Anzeige- und Bedieneinheit

  • Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
  • Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
  • Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
  • Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
  • Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen

† Gemäß US-amerikanischen Arzneibuch Kapitel41.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Automatisierungsschnittstelle Schlüssel
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Fassungsvermögen 2,2 kg
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 10 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung
IP-Schutzart 54
Ausgleichen Automatisch
Linearität ≤± 20 mg
Material Druckgegossenes Metall, Edelstahl
Messzeit ≤1 s
Modell 2202S
Wiederholgenauigkeit ≤± 7 mg
Probengröße 12 g
Stabilisierungszeit ≤1 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 1000 g
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 9,9 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 8,1 in.
Breite (metrisch) 25,2cm
Breite (metrisch) Schale 20,6cm
Höhe (angloamerikanisch) 11,5 in.
Höhe (metrisch) 29,2cm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,9 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 8,1 in.
Tiefe (metrisch) 53,3cm
Tiefe (metrisch) Schale 20,6cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.