Learn More
Sartorius Gridded Nonsterile Cellulose Nitrate Membrane Filters: 0.2μm Pore Size
ohne Angabe
89.60 € - 880.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Rasterfarbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11760856
|
Sartorius
11407--47------R |
47 mm | 1000/Packung |
880.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10213671
|
Sartorius
11407--50------N |
50 mm | 100/Packung |
127.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11790576
|
Sartorius
11407--25------N |
25 mm | 100/Packung |
89.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10643192
|
Sartorius
11407--47------N |
47 mm | 100/Packung |
157.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Beim Einsatz von Agarplatten oder Saugeinlagen, die mit flüssigem Nährmedium benetzt werden sollen, wird die Verwendung von Sartorius Membranfiltern aus Cellulosenitrat (Celluloseester) empfohlen. Natürlich müssen die Membranfilter frei von Mikroben sein. Zu diesem Zweck können sie gekocht oder autoklaviert werden. Diese Membranen werden in drei verschiedenen Farben angeboten, um der jeweiligen Testanwendung gerecht zu werden und einen kontrastreichen Hintergrund für Kolonien oder Partikel zu schaffen. Die Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780. Darüber hinaus wurden sie speziell für den gleichzeitigen Einsatz mit Sartorius Nährstoff-Padsets nach vielen internationalen Vorschriften und Empfehlungen hergestellt: Internationale Pharmakopöen, DIN- und ISO-Normen, die American Standards for Water and Foods, Mineralwasserrichtlinien, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA. Alle Membranen bestehen aus Cellulosenitrat (Celluloseester), einem Material, das eine effektive Retention bei hohen Fließgeschwindigkeiten und optimales Koloniewachstum gewährleistet. Das aufgedruckte Raster teilt die Filterfläche in 130 Quadrate mit je 3.1 × 3.1 mm auf, die insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und bei Mikrokolonien die Zählung erleichtern, jedoch nicht das Wachstum beeinflussen.
- Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- In drei verschiedenen Farben erhältlich
25, 47 oder 50 mm im Durchmesser, Farben: weiß, grau oder grün, kariert
Wachstumsförderungstest gemäß ISO 7704
- Keine Verstärkung oder Behinderung durch die Rasterlinien
- Keine Verstärkung oder Behinderung durch extrahierbare chemische Substanzen
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
Schwarz |
Cellulosenitrat | |
Nicht steril |