Learn More
Sartorius™ X100 MEMBRANE NC W/B 1,2μ 50MM ST
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius™ Sterile ,1.2 μm-Membranfilter aus Cellulosenitrat mit Gitter sind einzeln verpackte Membranen mit schwarzem Gitternetz für Kolonienzählungen, Partikelprüfungen, Mikroskopie und Sterilitätskontrollen. Mit einer Porengröße von 1.2 μm und 50 mm Durchmesser.
Marke: Sartorius™ 11403--50----ACN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Sterile, einzeln verpackte Filter mit strenger Qualitätskontrolle- Vorab mittels Gammabestrahlung bei 25 kGray sterilisiert
- Gebrauchsfertige Verwendung zur Einsparung von Vorbereitungszeiten
- Vermeidet Kontaminationen der verbleibenden Filter in geöffneten Packungen
- Filteridentifikations- und Chargennummern auf jedem einzelnen Umschlag aufgedruckt
- Hergestellt gemäß ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780
- Jede Membran wird auf Folgendes überprüft:
- Keinerlei Beschädigungen
- Korrekte und rutschfeste Lage unter der Randversiegelung
- Partikelfrei
- Jeder Umschlag mit lesbarer Beschriftung
- Definierte Partikelrückhaltung und hervorragende, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Die Cellulosenitratfilter vereinen hohe Durchflussraten mit optimalem Koloniewachstum
- Ein schwarzes Gitter teilt die Filterfläche in 130 Quadrate auf und sorgt für einen starken Farbkontrast
- Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Zählung und Identifizierung von Kolonien und Partikeln
- Keine Beeinflussung des Wachstums von Bakterien und Mikrokolonien
- Hydrophile Filter mit 1.2 μm Porengröße und 50 mm (2 in.) Durchmesser
Spezifikation
Weiß | |
1,2 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
Hydrophil | |
100/Packung |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
Ja | |
50 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P230-Feucht halten mit .
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P372-Explosionsgefahr bei Brand.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.