Learn More
Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter, steril
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen.
Marke: Sartorius 17765--------ACK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Einfache, schnelle und zuverlässige Filtration- Besitzt eine hydrophile, lösungsmittelbeständige Membran aus regenerierter Cellulose (RC)
- Bessere Kompatibilität zu wässrigen Lösungen und Lösungsmittelmischungen als Konkurrenzprodukte
- Hohe Flussrate gewährleistet schnelle Entfernung geringvolumiger Partikel ohne Lecks.
- Ideal für Probenreinigung und Partikelentfernung bei HPLC- oder GC-Analysen
- Polypropylen-Gehäuse
- Optimiert für die Filtration vor der Analyse
- Selbst gegen aggressive Lösungsmittel und Chemikalien beständig
- Fast frei von auslaug- und extrahierbaren Substanzen
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
- Anschlussbereite und anwenderfreundliche Filter-Kompletteinheiten
- Universelle Passform für Standardspritzen
- Entsorgbare Einwegartikel sind eine kostengünstige Option
- Bewährte Qualität, 100 % während der Herstellung kontrolliert
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
4,52 cm2 | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
4.5 bar | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose | |
Steril | |
150 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
ETO-steril | |
50/Packung | |
25 mm |