missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) für Microsart™ e.motion Dispenser

Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden

Marke:  Sartorius 14062--47----RDN

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11883272

  • 206.00 € / 100 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 10-09-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sartorius Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien, die für die Verwendung mit Membranfiltermethoden entwickelt wurden. Alle Nährstoff-Padsets enthalten die entsprechenden Membranfilter (in 47 oder 50 mm Durchmesser), die ebenfalls steril und einzeln verpackt sind. Befeuchten Sie die Nährstoffpads einfach mit sterilem und demineralisiertem (oder destilliertem) Wasser, dann sind sie sofort einsatzbereit. Sie entsprechen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA. 
 

 

  • Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
  • Eine wirtschaftliche Lösung, die Zeit und Kosten einspart
  • Einfache Handhabung
  • Validierungsanleitung verfügbar

 

Spezifikation

Spezifikation

Grün
4.7 cm
0.45 μm
Orangenserum
Steril
Dehydriert
Einzeln verpackt
1.85 Zoll
Dunkelgrün
Orangenserum
Säuretolerante Mikroorganismen
2 Jahre
DIN- und ISO-Normen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate