Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) für Microsart™ e.motion Dispenser
Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden
Marke: Sartorius 14080--50----RDN
240.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.34700kg
Beschreibung
Sartorius Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien, die für die Verwendung mit Membranfiltermethoden entwickelt wurden. Alle Nährstoff-Padsets enthalten die entsprechenden Membranfilter (in 47 oder 50 mm Durchmesser), die ebenfalls steril und einzeln verpackt sind. Befeuchten Sie die Nährstoffpads einfach mit sterilem und demineralisiertem (oder destilliertem) Wasser, dann sind sie sofort einsatzbereit. Sie entsprechen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA.
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Eine wirtschaftliche Lösung, die Zeit und Kosten einspart
- Einfache Handhabung
- Validierungsanleitung verfügbar
Spezifikation
DIN- und ISO-Normen | |
Dehydriert | |
Steril | |
Weiß | |
0.8 μm | |
5 cm |
Grau | |
Schaufus Pottinger (mit grünen Hefen und Schimmelpilzen) | |
Hefen und Schimmelpilze | |
Einzeln verpackt | |
1.96 Zoll |