missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scandiumlösung für ICP 10 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sm |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Scandium (Sc) 10000mg/l in HNO3 5%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'