missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schuett Biotec™ Schuett Phoenix II Standard Sicherheits brenner m. Sensor + Fusstaster
Marke: Schuett Biotec™ 3355202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Zum Sterilisieren, Erhitzen, Abflammen oder Ausglühen.Moderner Bunsenbrenner in neuem Design mit neuen Funktionen. Höchster Sicherheitsstandard und herausragende Qualitätsmerkmale: Bedienhinweise und Warnmeldungen als Volltext in allen gängigen Weltsprachen. Gut lesbares, leuchtendes Farb-Display. Einzigartige Joy-Stick-Navigation. Für den Einsatz in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken oder im Chemielabor.
Gehäuse aus poliertem Edelstahl und Sicherheitsglas. UV- und lösungsmittelbeständig, abflammbar, leicht zu reinigen. Für Erdgas-Betrieb (zentrale Gasversorgung im Labor) oder Propan-/Butangas-Betrieb (mobil mit Gaskartuschen). Push-and-Twist-Brennerkopfwechsel ohne Werkzeug. Neigungsverstellung rechts oder links. Brenndauer frei einstellbar von 1 Sekunde bis 120 Minuten. Geprüft nach DIN 30665 Teil 1, DIN-DVGW-Prüfzeichen NG-2211AR0750.
Masse (BxTxH): 128x160x85mm
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
Gewicht: ca. 1kg
3 Modelle zur Auswahl:
schuett phoenix II eco (mit Fusstaster)
Zünden der Flamme per Fusstaster oder Hand-Knopfdruck (AN/AUS). Optimal für die Sicherheitswerkbank
schuett phoenix II standard (Farb-Display, Sprachauswahl, Sensor, Fusstaster)
Zünden der Flamme per Sensor 1x/2x, Fusstaster oder Hand-Knopfdruck (AN/AUS). Mit Brennzeitanzeige.
schuett phoenix II accu (Farb-Display, Sprachauswahl, Sensor, Hochleistungsakku)
Zünden der Flamme per Sensor 1x/2x, Fusstaster oder Hand-Knopfdruck (AN/AUS). Mit Brennzeit- und Akku-Statusanzeige.
Im Gehäuse integrierter Hochleistungsakku für bis zu 30 Stunden Betriebsdauer (Schnell-Ladestation mit Überladeschutz), ideal für den mobilen Einsatz. Fusstaster optional.
Ausglühkarussell:
In Kombination mit einem Gas-Sicherheitsbrenner (z.B. schuett phoenix II) optimal zum halbautomatischen oder vollautomatischen Abflammen/Ausglühen von Impfösen geeignet.
Adapter für Gaskartuschen inklusive Druckminderer, für C 206, CV 270/300/470, CP 250 und CG 1750 inklusive Druckminderer und Sicherheits-Gasschlauch (0,5m).
Typ: schuett phoenix II standard
Bild: 1
Spezifikation
Standardbrenner | |
Beflammung oder Glühen, Erwärmung, Sterilisation | |
Je 1 |
Erdgas, Butan, Propan | |
85 mm | |
0,99 kg |