missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Selenoharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Selenourea is used in the synthesis of selenium heterocycles, which exhibits anti-inflammatory and anti-tumor activity. It acts as an effective ligand and form complexes with transition metals and metalloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Selenoharnstoff wird bei der Synthese von Selen-Heterozyklen verwendet, die eine entzündungshemmende und antitumorale Wirkung zeigen. Es dient als effektiver Ligand und bildet Komplexe mit Übergangsmetallen und Metalloiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Selenoharnstoff wird bei der Synthese von Selen-Heterozyklen verwendet, die eine entzündungshemmende und antitumorale Wirkung zeigen. Es dient als effektiver Ligand und bildet Komplexe mit Übergangsmetallen und Metalloiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Selenourea |
Schmelzpunkt | ∽210°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 99+% metals basis |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3283 |
Empfindlichkeit | Air, light, and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and ether. |
Formelmasse | 123.02 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'