missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semperit™ Sempercare Premium™ Untersuchungshandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
- Puderfrei
- Natürlich weiß
- Nicht steril
- Extra weich, texturierte Finger
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 15223, CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Extra glatt, texturierter Finger |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0,26 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur sicheren Handhabung von Instrumenten |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'