missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SemperIt™ Semperguard™ puderfreie Handschuhe aus Latex mit Innenbeschichtung
Click to view available options
Größe:
XS
M
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertiger und weicher Latexfolie, leicht gepudert oder puderfrei lieferbar
- Leicht gepudert oder puderfrei
- Mikrogeraute Außenseiten für besseren Griff
- Puderfreie Handschuhe mit synthetischer Innenauskleidung für leichteres Anziehen
- Beidhändig
- Gerollte Stulpen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Coating Material | Glatte Innenseite, texturierte Außenseite |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Naturkautschuk |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | XS |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0,24 mm |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'