missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Semperguard™ gepuderte Handschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
6.5
8.5
Beschreibung
Ideal für den Einsatz in Laboren mit kurzfristigem Chemikalienkontakt, Wartungsaufgaben mit geringer Beanspruchung, Lackierereien, Druckereien, pharmazeutischer Produktion und Anwendungen, die Schutz und Empfindlichkeit erfordern.
- Beständig gegen viele Reinigungschemikalien, die in Labors verwendet werden
- Flexibel und bequem für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Leicht geflockte Innenseite für eine bessere Empfindlichkeit
- Sandgestrahlte Oberfläche für sicheren Halt unter trockenen oder nassen Bedingungen
- Lange, reißfeste Manschette mit Rollrand für zusätzlichen Schutz und einfaches Anziehen
- Das Design mit gerillten Bündchen ermöglicht eine gute Belüftung der Hand
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420 (Allgemeine Anforderungen), EN 388 (Mechanische Risiken) und EN 374 (Risiken durch Chemikalien und Mikroorganismen) |
Klassifikation | Hergestellt unter dem vom BSI durchgeführten EC-Qualitätssicherungssystem. |
Farbe | Rot |
Oberflächenbehandlung außen | Sandgestrahlt |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Nein |
Material | Gummilatex |
Größe | 6.5 |
Dicke (metrisch) | 0.70 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand, geriffelt |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'