missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-120 aus Polyurethan
Beschreibung
- Mehrzweckhandschuhe
- Die Einlage aus Polyester bietet einen guten Handschutz bei leichten Anwendungen
- Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan ist reiß- und abriebfest
Anwendungen:
- Montage kleinerer Teile wie kleine Lager, Gelenke und Federn
- Qualitätskontrolle
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 388:3121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Modell | 48-120 |
Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
Auskleidung | Polyester |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
Menge | 144 Paar |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'