missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Scheidetrichter mit Vollglasstopfen
Mit Vollglasstopfen.
Marke: Karl Hecht™ 42985024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Austauschbare Stecker und zuverlässige Haltevorrichtungen
- Austauschbare Stopfen aus Polyethylen, beständig gegen Laugen und Säuren
- Hülse und Hals sind verstärkt
- Kapazität und Gelenkgrößen dauerhaft gekennzeichnet
- Verpackung: 2 Stück pro Karton
Spezifikation
Scheidetrichter | |
Borosilikatglas | |
Größe: 19/26 |
50 ml | |
Innendurchmesser des Absperrhahns: 2.5 mm |