missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor

Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum. Auch komplexen Kultivierungsansätzen oder individuellen Wachstumsmilieus unter hypoxischen Bedingungen ist dieser BINDER Inkubator durch sein umfangreiches Sortiment an Optionen und Zubehör problemlos gewachsen.

Marke:  BINDER™ 9040-0104

Weitere Details : Netto-Gewicht : 77.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15672196

  • 7604.00 € / 1 Stück


Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 7 °C bis 60 °C
  • Feuchtebereich: bis 95 % r.F.
  • Alternative O2-Regelbereiche: 0,2-20 Vol.-% O2 oder 10-95 Vol.-% O2 (Modellvarianten O, GO)
  • Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C
  • Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
  • CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
  • Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Infrarot-Technologie
  • Anzeige über LCD-Farbmonitor
  • Abschließbarer Türgriff
  • Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Nahtlos tiefgezogener Innenkessel aus Edelstahl
  • 2 gelochte Einschubbleche aus Edelstahl
  • Geräte mit Stapeladapter stapelbar
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
  • Interne Messwertaufzeichnung und USB-Schnittstelle
  • Potentialfreier Alarmkontakt
 
Spezifikation

Spezifikation

10 A
53L
545 x 720 x 580mm
90 to 95% r.F.
2 std./2 max.
0kW
0 to 20 [Vol.-% CO2]
330 x 400 x 400mm
Temperaturbereich 7°C über Raumtemperatur bis 60°C
50/60Hz
240V
65 kg
Videos
Dokumentation