missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Irisschere spitz/spitz
Verwenden Sie die B Braun™ Sharp/Sharp Tip Iris chirurgische Schere für die Zahnchirurgie. Die Scheren sind mit gebogener oder gerader Klinge erhältlich.
43.73 € - 70.23 €
Spezifikation
Produkttyp | Irisschere |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dentalchirurgie |
Spitzenform | Spitz/spitz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Blade Style | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Blade Style | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11379401
|
B Braun™
BC106R |
115mm | Gerade |
56.87 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10166964
|
B Braun™
BC110R |
110mm | Gerade |
57.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15242858
|
B Braun™
BC107R |
115 mm | Gebogen |
43.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10538912
|
B Braun™
BC064R |
120 mm | Gerade |
70.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10473540
|
B Braun™
BC100R |
90 mm | Gerade |
50.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10474845
|
B Braun™
BC057R |
95 mm | Gebogen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Scharf/Scharfe Spitze
- Auswahl zwischen gerader oder gebogener Klinge
- Für die Dentalchirurgie
Spezifikation
Irisschere | |
Für die Dentalchirurgie | |
Spitz/spitz |