missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Hochpräzise Schere
Hochpräzisionsschere - Gehärteter Inox-Stahl
Marke: RUBIS 1C300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03150kg
Beschreibung
- Hochpräzisionsschere
- Edelstahl gehärtet
- Perfekter Verschluss
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
Scherenschnittmesser | |
Gray | |
30 mm | |
Autoclavable |
Fein | |
110 mm | |
Edelstahl | |
Spitz |