missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless FocusLiner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
49.20 € - 840.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 95 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Shimadzu GC-Geräte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12983991
|
Trajan Scientific and Medical™
09206201 |
Je 1 |
49.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12993991
|
Trajan Scientific and Medical™
09206225 |
25/Packung |
840.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
95 mm | |
3.4 mm | |
Shimadzu GC-Geräte |
GC-Einlass-Liner | |
5 mm |