missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Nitril-Handschuhe für Labor und Industrie
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
X-Large
Dicke (angloamerikanisch):
4 mil
8 mm
Beschreibung
Sorgen Sie für chemische Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt Spritzwasser.
- Leicht gepudertes Nitril (Puder aus pflanzlicher Stärke, kein Talkum)
- Beidhändig
- Zur einmaligen Verwendung
- Länge: 24 cm (9.5 in.)
- Farbe: Blau
Nur für den Arbeitsschutz. Nicht für den Patientenkontakt geeignet. Ideal für routinemäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten von Instrumenten und Geräten.
Bestellinformation
Erhältlich in Stärken von 4 oder8 mil.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM F 1671, FDA 21 CFR 170-199, ISO 9002 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Hand | Beidhändig |
Material | Nitril |
Gepudert | Gepudert |
Größe | Klein |
Dicke (angloamerikanisch) | 8 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 9.5 Zoll |
Länge (metrisch) | 24 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'