missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Schlauch aus Silikon

Glatter Silikonschlauch

766.38 € - 1621.80 €

Spezifikation

Temperaturbereich -100°bis +350 °C
Typ Schlauch
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10414403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
9275
150 cm M24 x 1,5
766.38 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10734053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6657
200 cm M38 x 1,5
1621.80 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10652474
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
9276
200 cm M24 x 1,5
920.08 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10671703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
HUBER
6655
100 cm M38 x 1,5
1107.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Typ: NW 12 (AD 44mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 1500mm
Gewinde: M24x1,5
Spezifikation

Spezifikation

-100°bis +350 °C
Schlauch
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen